CHF 443.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 479.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 28 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 18.4 kN |
Statische Belastung | 9.2 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 22000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 34000 rpm |
CHF 392.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 423.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026