SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7006 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174089
  • Hersteller:7006 ACD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 354.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 383.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.219 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7006-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:11833322
  • Manufacturer:038559749-0000

CHF 433.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 468.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026