FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7006-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:11833322
  • Hersteller:038559749-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 433.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 468.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
13.7 kN
Statische Belastung
6.4 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
24000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
38000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7006 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174089
  • Manufacturer:7006 ACD/P4ADGB

CHF 354.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 383.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026