SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7004 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174084
  • Hersteller:7004 CD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 338.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 365.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.133 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7004-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12624961
  • Manufacturer:038503930-0000

CHF 401.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 433.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026