Eriks
FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7004-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12624961
  • Hersteller:038503930-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 401.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 433.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
10.3 kN
Statische Belastung
4.25 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
38000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
60000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7004 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174084
  • Manufacturer:7004 CD/P4ADGB

CHF 338.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 365.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026