CHF 164.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..ACD |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.066 kg |
CHF 190.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 205.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026