CHF 190.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 205.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 9.8 kN |
Statische Belastung | 4.05 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 34000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 53000 rpm |
CHF 164.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026