SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7004 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759290
  • Hersteller:7004 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.066 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7004-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:23713078
  • Manufacturer:0191500910000

CHF 184.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 199.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026