CHF 184.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 199.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 9.8 kN |
Statische Belastung | 4.05 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 34000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 53000 rpm |
CHF 160.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 173.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026