CHF 328.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 354.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..ACD |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.133 kg |
CHF 388.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 420.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026