CHF 388.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 420.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 9.8 kN |
Statische Belastung | 4.05 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 34000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 53000 rpm |
CHF 328.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 354.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026