SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7003 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174080
  • Hersteller:7003 CD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 334.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 361.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.075 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7003-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12624957
  • Manufacturer:038546566-0000

CHF 387.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 418.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026