CHF 387.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 418.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 20 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 8.6 kN |
Statische Belastung | 3.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 45000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 70000 rpm |
CHF 334.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 361.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026