CHF 324.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 351.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..CD |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 20 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.075 kg |
CHF 376.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 407.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026