FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7003-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12624956
  • Hersteller:038433451-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 376.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 407.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
8.6 kN
Statische Belastung
3.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
45000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
70000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7003 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174079
  • Manufacturer:7003 CD/P4ADGA

CHF 324.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 351.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026