CHF 163.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 176.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..ACD |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 10 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.037 kg |
CHF 184.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 199.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026