FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7003-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:11833316
  • Hersteller:385251510000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 184.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 199.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
8.2 kN
Statische Belastung
3.35 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
43000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
63000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7003 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002684
  • Manufacturer:7003 ACDGB/P4A

CHF 163.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026