SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7002 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002677
  • Hersteller:7002 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.03 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7002-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12624954
  • Manufacturer:019149891-0000

CHF 174.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026