FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7002-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12624954
  • Hersteller:019149891-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7002 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002677
  • Manufacturer:7002 ACDGA/P4A

CHF 156.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026