SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7002 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174075
  • Hersteller:7002 ACD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 321.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 347.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.059 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7002-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12624953
  • Manufacturer:038433427-0000

CHF 366.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 396.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026