FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7002-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12624953
  • Hersteller:038433427-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 366.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 396.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
5.9 kN
Statische Belastung
2.31 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
45000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
70000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7002 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174075
  • Manufacturer:7002 ACD/P4ADGA

CHF 321.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 347.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026