CHF 318.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 344.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..ACD |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.0415 kg |
CHF 358.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 387.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026