FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7001-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12624947
  • Hersteller:038433400-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 358.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 387.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
4.45 kN
Statische Belastung
1.75 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
53000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
85000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7001 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:24002669
  • Manufacturer:7001 ACD/P4ADGA

CHF 318.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 344.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026