SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7000 CD/P4ADGA

  • ERIKS:13198684
  • Hersteller:7000 CD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 321.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 347.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7000-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12624939
  • Manufacturer:019149794-0000

CHF 353.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 382.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026