CHF 353.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 382.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 4.1 kN |
Statische Belastung | 1.47 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 67000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 100000 rpm |
CHF 321.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 347.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026