CHF 1’131.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 1’223.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Typ | Bearing Grease |
Inhalt | 50 kg |
Verpackung | Faß |
Anwendung | Technische Schmierstoffe - Fette |
Temperaturbereich | von -20 bis 110 °C |
Farbe | Hellbraun |
Tropfpunkt | 180 °C |
Aufdicker | Lithiumkomplex |
Grundöltyp | Mineralisch |
Norm | NLGI 2 |
DIN-Norm | DIN 51825 KP2G-20 |
Walkpenetration 0.1mm | 265 |
Grundölviskosität bei 100°C | 16 mm²/s |
Grundölviskosität bei 40°C | 200 mm²/s |
NLGI-Klasse | 2 |
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4 | 2800 N |
CHF 127.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 138.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026CHF 2’731.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 2’952.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026CHF 33.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026CHF 413.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 447.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026