Eriks
SKF

SKF Hochdruckfett LGEP 2/180

  • ERIKS:12174630
  • Hersteller:LGEP 2/180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'731.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'952.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Typ
Lithium Soap Thickened Grease
Inhalt
180 kg
Verpackung
Dose
Anwendung
Allgemeine Anwendungen
Temperaturbereich
von -20 bis 110 °C
Farbe
Hellbraun
Tropfpunkt
180 °C
Aufdicker
Lithiumkomplex
Grundöltyp
Mineralisch
Norm
NLGI 2
DIN-Norm
DIN 51825
Walkpenetration 0.1mm
265-295
Grundölviskosität bei 100°C
16 mm²/s
Grundölviskosität bei 40°C
200 mm²/s
NLGI-Klasse
2
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4
2800 N
Alternativen
Product Image

SKF Hochdruckfett LGEP 2/5

  • ERIKS:23766601
  • Manufacturer:LGEP 2/5

CHF 127.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

SKF Hochdruckfett LGEP 2/1

  • ERIKS:23766599
  • Manufacturer:LGEP 2/1

CHF 33.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

SKF Hochdruckfett LGEP 2/0.4

  • ERIKS:23766598
  • Manufacturer:LGEP 2/0.4

CHF 14.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

SKF Hochdruckfett LGEP 2/50

  • ERIKS:23766602
  • Manufacturer:LGEP 2/50

CHF 1'131.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'223.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026