CHF 1'544.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'669.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Inhalt | 50 kg |
Verpackung | Faß |
Anwendung | Technische Schmierstoffe - Fette |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Farbe | Braun |
Tropfpunkt | > 170 °C |
Aufdicker | Lithium |
Grundöltyp | Mineralöl |
Norm | NLGI 1 |
DIN-Norm | DIN 51825 KP1G-30 |
Walkpenetration 0.1mm | 310-340 |
CHF 185.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 200.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026CHF 3'265.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'529.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026CHF 17.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026