SKF

SKF Hochdruck-Tieftemperaturfett LGWM 1/5

  • ERIKS:24007316
  • Hersteller:LGWM 1/5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 185.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 200.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Inhalt
5 kg
Verpackung
Dose
Anwendung
Technische Schmierstoffe - Fette
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Farbe
Braun
Tropfpunkt
> 170 °C
Aufdicker
Lithium
Grundöltyp
Mineralöl
Norm
NLGI 1
DIN-Norm
DIN 51825 KP1G-30
Walkpenetration 0.1mm
310-340
Alternativen
Product Image

SKF Hochdruck-Tieftemperaturfett LGWM 1/0.4

  • ERIKS:23766652
  • Manufacturer:LGWM 1/0.4

CHF 17.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Product Image

SKF Hochdruck-Tieftemperaturfett LGWM 1/180

  • ERIKS:12174640
  • Manufacturer:LGWM 1/180

CHF 3'265.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'529.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Product Image

SKF Hochdruck-Tieftemperaturfett LGWM 1/50

  • ERIKS:24007317
  • Manufacturer:LGWM 1/50

CHF 1'544.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'669.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026