Eriks
SKF

SKF Hakenschlüssel, HN Serie, 20 to 22 mm Größe, Karbonstahl, 109 mm LG

  • ERIKS:23765984
  • Hersteller:HN 1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlüssel für das Befestigen und Lösen von Wellenmuttern für Lager, die entweder direkt auf der Welle oder auf einer Hülse montiert sind.    Vermeiden Beschädigungen an Wellenmutter und WelleDer Kunststoffgriff ist öl-, fett- und schmutzbeständig und bietet sicheren HaltDas lasergravierte Kurzzeichen erleichtert die Identifizierung undAuswahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HN
Typ
Hook Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Schlüsselweite
20 to 22 mm
Schlüsselweite
0.7874 to 0.8661 in
Länge
109 mm
Material
Karbonstahl
Gewicht
20 g
Gewicht
0.044 lb
Norm
DIN 1810
Dicke
3
Stärke
0.1181 in
Länge
4.2913 in
Geeignet für Drehstift
Nein
Konischer Handgriff
Nein
Oberflächenschutz
Schwarze phosphatiert
Oberflächenbehandlung
Schwarze phosphatiert