SKF

SKF Hakenschlüssel geeignet für SNL-gehäuse HN 6/SNL

  • ERIKS:23766012
  • Hersteller:HN 6/SNL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die spezielle Ausführung macht es möglich, die Hakenschlüssel auch innerhalb eines SKF Stehlagergehäuses der Reihen SNH, SNL oder SE zu verwenden
  • Geeignet zum Festziehen und Lösen einer Vielzahl unterschiedlicher Wellenmuttergrößen und dadurch für viele Gehäuse und Wellen einsetzbar
  • Die große Anlagefläche des Schlüssels an der Mutter sorgt für guten Halt
  • Die gute Passgenauigkeit minimiert die Gefahr von Beschädigungen an Welle, Mutter oder Gehäuse
HN 6/SNL
  • Außendurchmesser Wellenmutter 45 mm.
  • Geeignet für Gehäuse: SNL 506–605,507–606
  • Geeignet für folgende Wellenmutterreihen: KM 6, N 6, KMK 6, KMFE 6, KMT 6
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HN../SNL
Alternativen
Product Image

SKF Präzisionsnutmutter KMT 5

  • ERIKS:23766368
  • Manufacturer:KMT 5

CHF 68.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

SKF Nutmutter KMFE 6

  • ERIKS:24003705
  • Manufacturer:KMFE 6

CHF 35.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026