SKF

SKF Hakenschlüssel geeignet für SNL-gehäuse HN 19/SNL

  • ERIKS:23766000
  • Hersteller:HN 19/SNL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die spezielle Ausführung macht es möglich, die Hakenschlüssel auch innerhalb eines SKF Stehlagergehäuses der Reihen SNH, SNL oder SE zu verwenden
  • Geeignet zum Festziehen und Lösen einer Vielzahl unterschiedlicher Wellenmuttergrößen und dadurch für viele Gehäuse und Wellen einsetzbar
  • Die große Anlagefläche des Schlüssels an der Mutter sorgt für guten Halt
  • Die gute Passgenauigkeit minimiert die Gefahr von Beschädigungen an Welle, Mutter oder Gehäuse
HN 19/SNL
  • Außendurchmesser Wellenmutter 125 mm.
  • Geeignet für Gehäuse: SNL 519–616,522–619
  • Geeignet für folgende Wellenmutterreihen: KM 19, AN 19, KMK 19, KMFE 19, KMT 18
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HN../SNL
Alternativen
Product Image

SKF Präzisionsnutmutter KMT 18

  • ERIKS:23766354
  • Manufacturer:KMT 18

CHF 217.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 234.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026