SKF

SKF Hakenschlüssel geeignet für SNL-gehäuse HN 17/SNL

  • ERIKS:23765997
  • Hersteller:HN 17/SNL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die spezielle Ausführung macht es möglich, die Hakenschlüssel auch innerhalb eines SKF Stehlagergehäuses der Reihen SNH, SNL oder SE zu verwenden
  • Geeignet zum Festziehen und Lösen einer Vielzahl unterschiedlicher Wellenmuttergrößen und dadurch für viele Gehäuse und Wellen einsetzbar
  • Die große Anlagefläche des Schlüssels an der Mutter sorgt für guten Halt
  • Die gute Passgenauigkeit minimiert die Gefahr von Beschädigungen an Welle, Mutter oder Gehäuse
HN 17/SNL
  • Außendurchmesser Wellenmutter 110 mm.
  • Geeignet für Gehäuse: SNL 517,520–617
  • Geeignet für folgende Wellenmutterreihen: KM 17, AN 17, KMK 17, KMFE 17, KMT 16
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HN../SNL
Alternativen
Product Image

SKF Nutmutter AN 17

  • ERIKS:23760046
  • Manufacturer:AN 17

CHF 48.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.88inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

SKF Präzisionsnutmutter KMT 16

  • ERIKS:23766352
  • Manufacturer:KMT 16

CHF 165.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026