CHF 44.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 909560 E |
Wellendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 60 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 90 mm |
D | 95 mm |
B | 60 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 30.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.15inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026