CHF 30.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.15inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Hersteller ID | EGB9050-E40-Z |
Wellendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 50 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 630 kN |
Statische Belastung | 1130 kN |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 44.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026