CHF 9.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.75inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 353950 E |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 50 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 35 mm |
D | 39 mm |
B | 50 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 5.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026