Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 35 mm Wellen-Ø, 39 mm Außen-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:23228743
  • Hersteller:EGB3550-E40-Y
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB3550-E40-Y
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
245 kN
Statische Belastung
438 kN
d
35 mm
D
39 mm
B
50 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 353950 E

  • ERIKS:23768726
  • Manufacturer:PCM 353950 E

CHF 9.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.75inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026