SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 303420 E

  • ERIKS:23768710
  • Hersteller:PCM 303420 E
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Polytetrafluorethylen-basierte Gleitfläche sorgt für einen zuverlässigen, reibungsarmen Betrieb ohne Schmierung. Das Vorhandensein oder die ständige Versorgung mit Öl oder anderen korrosionssicheren Flüssigkeiten kann sich vorteilhaft auswirken und die Leistungsfähigkeit dieser Lager verbessern.

Produkteigenschaften
  • Wartungsfreier Betrieb
  • Sehr gute Reibungseigenschaften
  • Hohe Tragfähigkeit
  • Betriebstemperaturen von bis zu 250 °C
  • Gleitgeschwindigkeit bis zu 2 m/s
  • Kleines erforderliches Betriebsspiel
Einsatzbereiche
  • Kraftfahrzeuge
  • Fördertechnik
  • Haushaltsgeräte und Konsumgüter
  • Textilmaschinen
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.68inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PCM 303420 E
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
d
30 mm
D
34 mm
B
20 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE EGB3020-E40-Z

  • ERIKS:11671674
  • Manufacturer:069969167-0000

CHF 3.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026