INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE EGB3020-E40-Z

  • ERIKS:11671674
  • Hersteller:069969167-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40-Z
Typ
Composite Plain Bush
Hersteller ID
EGB3020-E40-Z
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
84 kN
Statische Belastung
150 kN
B
20 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 303420 E

  • ERIKS:23768710
  • Manufacturer:PCM 303420 E

CHF 3.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.68inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026