CHF 5.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.91inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 303415 E |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 15 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 30 mm |
D | 34 mm |
B | 15 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 2.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026