CHF 2.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Hersteller ID | EGB3015-E40-Z |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 15 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 63 kN |
Statische Belastung | 113 kN |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 5.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.91inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026