CHF 2.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 252815 E |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 15 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 25 mm |
D | 28 mm |
B | 15 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 2.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026