INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE EGB2515-E40-Z

  • ERIKS:11671666
  • Hersteller:070024065-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGB2515-E40-Z
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
52.5 kN
Statische Belastung
93.8 kN
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 252815 E

  • ERIKS:23768696
  • Manufacturer:PCM 252815 E

CHF 2.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026