CHF 3.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.58inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 182025 E |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 25 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 18 mm |
D | 20 mm |
B | 25 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 2.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026