INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE EGB1825-E40-Z

  • ERIKS:23228683
  • Hersteller:EGB1825-E40-Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGB1825-E40-Z
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
63 kN
Statische Belastung
113 kN
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 182025 E

  • ERIKS:23768668
  • Manufacturer:PCM 182025 E

CHF 3.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.58inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026