CHF 1.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 161812 E |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 12 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 16 mm |
D | 18 mm |
B | 12 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 1.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026