INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE EGB1612-E40-Z

  • ERIKS:11671646
  • Hersteller:070392609-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGB1612-E40-Z
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
12 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
26.9 kN
Statische Belastung
48 kN
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 161812 E

  • ERIKS:23768655
  • Manufacturer:PCM 161812 E

CHF 1.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026