CHF 1.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.08inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 161810 E |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 10 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 16 mm |
D | 18 mm |
B | 10 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 1.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026