INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE EGB1610-E40-Z

  • ERIKS:23228670
  • Hersteller:EGB1610-E40-Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGB1610-E40-Z
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
22.4 kN
Statische Belastung
40 kN
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 161810 E

  • ERIKS:23768654
  • Manufacturer:PCM 161810 E

CHF 1.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.08inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026