CHF 1.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.30inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 151710 E |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 10 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 15 mm |
D | 17 mm |
B | 10 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 1.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026